Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LKD 31LC54

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Θηλυκό μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LKD Μοντέλο: 771LF SS 1/2 X 1/2Cross Ref: 31LC54

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα τρέχει ΤΕ
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 4-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση x FPT
Εξάγωνο μέγεθος1.125 "
Μέγιστη. Πίεση2650 έως 6750 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 Χ 1/43 / 4-201.125 "2650 έως 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€114.80
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες Tees | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 Χ 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€115.82
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 Γυναικείες μπλούζες από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ιντσών Tees | AG2LKG 31LC57 771LF SS 1/4 Χ 1/87 / 16-205 / 8 "4100 έως 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€108.14
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσες Tees | AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8 Χ 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 έως 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€114.10
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 Γυναικείο μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι Τζάκια 3/8 ιντσών | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 Χ 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€118.18
HAM-LET 3002669 Female Run Tee, 316 Stainless Steel, 6 mm x 6 mm Tube OD | CR3PBZ 787YH5 3002669-----€103.20
HAM-LET 3004267 Female Run Tee, 316 Stainless Steel, Compression x FNPT x Compression | CR3PCA 787YH4 3004267-----€173.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 Θηλυκό μπλουζάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ιντσών
€194.41 /μονάδα