Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x F 8mm x 1 / 4in | AD6YQN 4CMT7

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Ebow 90 316 Inox Steel Let-lok x F 8mm x 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YQN Μοντέλο: 770L-SS-8MM X 1/4Cross Ref: 4CMT7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςLET-LOK (R) x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση4100 έως 8100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 770L-SS-6MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x F 6mm x 1 / 4in | AD6YQM 4CMT6 770L-SS-6MM Χ 1/4Γυναικείο αγκώνα, 90 μοίρες4100 έως 10,300 psi6mm€104.54
HAM-LET 770L-SS-12MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x F 12mm x 1 / 4in | AD6YQQ 4CMT9 770L-SS-12MM Χ 1/4Γυναικείο αγκώνα, 90 μοίρες2650 έως 6750 psi12mm€163.72
HAM-LET 3000778 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΓΩΝΑ, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, συμπίεση x FNPT, Για σωλήνα 8 mm OD | CR3PBV 787YH0 3000778Γυναικείο αγκώνα--€104.30
HAM-LET 3000785 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΓΩΝΑ, 316 Ανοξείδωτο ατσάλι, Συμπίεση x FNPT, Για σωλήνα OD 12 mm | CR3PBW 787YG8 3000785Γυναικείο αγκώνα--€175.74
HAM-LET 3000787 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΓΩΝΑ, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, συμπίεση x FNPT, Για σωλήνα OD 16 mm | CR3PBX 787YG9 3000787Γυναικείο αγκώνα--€186.65
HAM-LET 3000782 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΓΩΝΑ, 316 Ανοξείδωτο ατσάλι, Συμπίεση x FNPT, Για σωλήνα OD 10 mm | CR3PBY 787YG7 3000782Γυναικείο αγκώνα--€107.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 770L-SS-8MM X 1/4 Ebow 90 316 Inox Steel Let-lok x F 8mm x 1/4in
€119.92 /μονάδα