Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LHU Μοντέλο: 764L SS 1/2Cross Ref: 31LC21
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
€119.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion Tee
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 4-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση2650 έως 6750 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee Ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες Ενώσεις | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 έως 10,300 psi1 / 4 "€72.82
HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ίντσες Ενώσεις | AG2LHW 31LC23 764L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "€89.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσας
€119.07 /μονάδα