Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ιντσών Ενώσεις | AG2LHL 31LC14

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LHL Μοντέλο: 762L SS 1/4Cross Ref: 31LC14
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
€39.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία Ένωση
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS, GOST, ISO 9001
Μέγεθος νήματος συμπίεσης7 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση4100 έως 10,300 psi
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307290090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
HAM-LET 762L SS 1/2 Straight Union Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 ίντσες | AG2LHK 31LC13 762L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 έως 6750 psi1 / 2 "€81.90
HAM-LET 762L SS 3/4 Straight Union ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ιντσών Ενώσεις | AG2LHM 31LC15 762L SS 3/41-201-1 / 16 "2450 έως 5850 psi3 / 4 "€119.87
HAM-LET 762L SS 3/8 Straight Union ανοξείδωτο χάλυβα 3/8 ιντσών Ενώσεις | AG2LHN 31LC16 762L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 έως 6550 psi3 / 8 "€51.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ιντσών
€39.14 /μονάδα