Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALTEC TV-509 Truck Tire Valve 4 3/4 Inch - Πακέτο 10 | AC6HBZ 33W562

HALTEC TV-509 Truck Tire Valve 4 3/4 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HBZ Μοντέλο: TV-509Cross Ref: 33W562

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€130.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελαστικών φορτηγών
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος4.75 "
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση αέρα200 psi
Μέγεθος τρύπας ζάντας.625 "
Μέγεθος βαλβίδαςStandard Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALTEC TV-509 Truck Tire Valve 4 3/4 Inch - Pack of 10
€130.82 /πακέτο