Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύτη τσιμπίδας αποκόλλησης HAKKO T9-I Κωνική 0.2mm | AG3BYP 32TW24

HAKKO T9-I Μύτη τσιμπίδας αποκόλλησης Κωνική 0.2mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BYP Μοντέλο: T9-ICross Ref: 32TW24

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή αποσπώμενου τσιμπιδιού
Μέγεθος0.2mm
ΧαρακτηριστικάΚωνικό, Μικρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO T16-1001 Μύτη τσιμπίδας αποκόλλησης 0.5mm | AG3BWY 32TV84 T16-10010.5mmΑιχμηρός€179.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO T9-I Μύτη τσιμπίδας αποκόλλησης Κωνική 0.2mm
€150.92 /μονάδα