Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO T22-D16 Σμίλη συγκόλλησης βαρέως τύπου 1.6mm | AG3BYJ 32TW19

HAKKO T22-D16 Μύτη συγκόλλησης Σμίλη βαρέως τύπου 1.6 χλστ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BYJ Μοντέλο: T22-D16Cross Ref: 32TW19

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος1.6mm
ΧαρακτηριστικάΣμίλη, βαρέων καθηκόντων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO T15-D32 Συγκολλητική μύτη σμίλη 3.2 mm x 5 mm | AG3BDR 32TV60 Τ15-Δ323.2 5 mm x mmΣμίλη€23.97
HAKKO T15-D4 Συγκολλητική μύτη Σμίλη 4.0mm x 7.5mm | AG3BDT 32TV61 Τ15-Δ44.0 7.5 mm x mmΣμίλη€24.39
HAKKO T15-D52 Συγκολλητική μύτη σμίλη 5.2 mm x 8 mm | AG3BDU 32TV62 Τ15-Δ525.2 8 mm x mmΣμίλη€24.65
HAKKO T15-DL32 Συγκολλητική μύτη σμίλη 3.2 mm x 10 mm | AG3BDV 32TV63 T15-DL323.2 10 mm x mmΣμίλη€39.13
HAKKO T15-1603 Συγκολλητική μύτη σμίλη 1.5 mm x 17 mm | AG3BUZ 32TV39 T15-16031.5 17 mm x mmΣμίλη€38.48
HAKKO T15-1605 Συγκολλητική μύτη σμίλη 1.5 mm x 3 mm x 19 mm | AG3BVA 32TV40 T15-16051.5 mm x mm x 3 19 mmΣμίλη€36.84
HAKKO T15-D08 Συγκολλητική μύτη σμίλη 0.8 mm x 9.5 mm | AG3BVR 32TV55 Τ15-Δ080.8 9.5 mm x mmΣμίλη€24.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO T22-D16 Μύτη συγκόλλησης Σμίλη βαρέως τύπου 1.6 χλστ
€58.30 /μονάδα