Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO T18-BL Συγκολλητικό άκρο Κωνικό 0.2 mm x 22.5 mm | AG3BXH 32TV93

HAKKO Μύτη συγκόλλησης T18-BL Κωνική 0.2mm x 22.5mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BXH Μοντέλο: T18-BLCross Ref: 32TV93

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος0.2 22.5 mm x mm
ΧαρακτηριστικάΚωνικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO T18-B Κόλλα συγκόλλησης 0.5 mm x 14.5 mm | AG3BXG 32TV92 T18-B0.5 14.5 mm x mmΚωνικός€13.22
HAKKO T18-BR02 Συγκολλητική μύτη Κωνική 0.2 mm x 4 mm x 10.5 mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x mm x 4 10.5 mmΛυγισμένο κωνικό€21.26
HAKKO T18-I Κολλητική μύτη 0.2 mm x 14.5 mm | AG3BXY 32TW08 Τ18-Ι0.2 14.5 mm x mmΚωνικός€14.56
HAKKO T18-IS Κολλητική μύτη 0.2 mm x 11 mm | AG3BXZ 32TW09 Τ18-ΕΣ0.2 11 mm x mmΚωνικός€14.62
HAKKO T18-SB Κολλητική μύτη 0.2 mm x 13.2 mm | AG3BYE 32TW15 Τ18-SB0.2 13.2 mm x mmΚωνικός€16.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO Μύτη συγκόλλησης T18-BL Κωνική 0.2mm x 22.5mm
€15.26 /μονάδα