Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO T15-BC15 Συγκολλητική μύτη λοξότμητη 1.5 mm x 17 mm | AG3BVF 32TV45

HAKKO T15-BC15 Μύτη συγκόλλησης λοξότμητη 1.5mm x 17mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BVF Μοντέλο: T15-BC15Cross Ref: 32TV45

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€93.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Μέγεθος1.5 17 mm x mm
ΧαρακτηριστικάΛοξεύω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
HAKKO T15-BC1 Συγκολλητική μύτη λοξότμητο 1 mm x 11.5 mm | AG3BVD 32TV43 T15-BC11 11.5 mm x mm€23.69
HAKKO T15-BC12 Κολλητήρι μύτης συγκόλλησης 1.2 mm x 15 mm | AG3BVE 32TV44 T15-BC121.2 15 mm x mm€38.40
HAKKO T15-BC2 Συγκολλητική μύτη λοξότμημα 2mm x 11.5mm | AG3BVG 32TV46 T15-BC22 11.5 mm x mm€23.94
HAKKO T15-BC28 Κολλητήρι μύτης συγκόλλησης 2.8 mm x 17.6 mm | AG3BVH 32TV47 T15-BC282.8 17.6 mm x mm€88.88
HAKKO T15-BC3 Συγκολλητική μύτη λοξότμητο 3mm x 10mm | AG3BVJ 32TV48 T15-BC33 10 mm x mm€22.80
HAKKO T15-BCF1 Συγκολλητική μύτη λοξότμητο 1 mm x 11.5 mm | AG3BVK 32TV49 T15-BCF11 11.5 mm x mm€23.19
HAKKO T15-C1 Συγκολλητική μύτη λοξότμητο 1mm x 12mm | AG3BVM 32TV51 Τ15-Γ11 12 mm x mm€38.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO T15-BC15 Μύτη συγκόλλησης λοξότμητη 1.5mm x 17mm
€93.10 /μονάδα