Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO FA400-04 Benchtop Solder Extractor 120V | AH3LDZ 32TV20

HAKKO FA400-04 Πάγκος Συγκολλητικός Εξαγωγέας Καυσαερίων 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3LDZ Μοντέλο: FA400-04Cross Ref: 32TV20

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€142.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγέας καπνού συγκόλλησης πάγκου
Ροή αέρα38.8 cfm
Βάθος7.3 "
Φίλτρο MediaΑφρός ενεργού άνθρακα
Ύψος3"
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
Αριθμός εισόδων1
Επίπεδο ήχου50
Watts15/13
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

Ο απαγωγέας καπνού συγκόλλησης Hakko FA400-04 σε πάγκο χρησιμοποιείται για την αφαίρεση επιβλαβών αναθυμιάσεων και καπνού που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία συγκόλλησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει 3 λειτουργίες ελέγχου υψηλής, μεσαίας και χαμηλής ροής αέρα για ρύθμιση της έντασης της ροής αέρα.
  • Αυτός ο εξαγωγέας καπνού συγκόλλησης Hakko fa400-04 πάγκου διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα από αφρό ουρεθάνης για τη μείωση της οσμής των αναθυμιάσεων που παράγονται κατά τη συγκόλληση.
  • Αυτός ο εξαγωγέας καπνού συγκόλλησης στον πάγκο επιτρέπει την οριζόντια (χαμηλού προφίλ) / κάθετη (όρθια) τοποθέτηση για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Χάκο Φίλτρο άνθρακα εξαγωγής καπνού: Είναι ανταλλακτικό του απαγωγέα καπνού συγκόλλησης Hakko FA400-04 πάγκου που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του φίλτρου του.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΚΟΑ
  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο αποδοτικό είναι το φίλτρο ενεργού άνθρακα στον απαγωγέα καπνού Hakko FA400-04;

Α. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να φιλτράρει το 80% των οσμών από τον αέρα.

Ε. Ποια είναι η ταχύτητα του αέρα σε αυτόν τον απαγωγέα καπνού;

A.

  • Οριζόντια: 2.6 m/sec (50 Hz) / 2.9 m/sec (60 Hz)
  • Κάθετα: 1.0 m/sec (50 Hz) / 1.1 m/sec (60 Hz)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO FA400-04 Πάγκος Συγκολλητικός Εξαγωγέας Καυσαερίων 120V
€142.76 /μονάδα