Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO A1130 Ακροφύσιο Μονό Jet 4.4mm | AG3BTD 32TU45

HAKKO A1130 Ακροφύσιο Hot Air Single Jet 4.4mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BTD Μοντέλο: A1130Cross Ref: 32TU45

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€38.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτόμιο
Μέγεθος4.4mm
ΧαρακτηριστικάHot Air, Single Jet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HAKKO A1124B Nozzle Hot Air Single Jet 2.5mm | AG3BTC 32TU44 A1124B2.5 "Hot Air, Single Jet€37.39
HAKKO A1142B Ακροφύσιο Hot Air Bent Single 1.5 x 3.0mm | AG3BTE 32TU46 A1142B1.5 x 3.0 mmHot Air, Bent Single€160.31
HAKKO A1393 Nozzle Thin Pad 1.0 x 1.4mm Αποκόλληση | AG3BTF 32TU47 A13931.0 x 1.4 mmΛεπτό μαξιλάρι€35.08
HAKKO A1487 Ακροφύσιο Στρογγυλό 0.6 x 1.5 mm Αποκόλληση | AG3BTK 32TU51 A14870.6 x 1.5 mmγύρος€35.08
HAKKO N3-16 Ακροφύσιο 1.6 mm x 3.0 mm αποκολλητικό | AG3BUC 32TU85 N3-161.6 x 3.0 mmγύρος€120.13
HAKKO N3-L10 Ακροφύσιο πολύ μακρύ Αποκολλητικό | AG3BUF 32TU88 Ν3-Λ101.0 x 2.3 mmΠολύ μακρύς€144.31
HAKKO B5229 Ακροφύσιο | CR3MYG 60DJ97 B5229--€26.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO A1130 Ακροφύσιο Hot Air Single Jet 4.4mm
€38.00 /μονάδα