Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAKKO A1002 Ακροφύσιο στρογγυλό 0.8 x 1.8 mm Αποκόλληση | AG3BRT 32TU35

HAKKO A1002 Ακροφύσιο Στρογγυλό 0.8 x 1.8 mm Αποκόλληση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BRT Μοντέλο: A1002Cross Ref: 32TU35

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτόμιο
Μέγεθος0.8 x 1.8 mm
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8515904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
HAKKO A1003 Ακροφύσιο στρογγυλό 1.0 x 2.0 mm αποκολλητικό | AG3BRU 32TU36 A10031.0 x 2.0 mm€34.82
HAKKO A1004 Ακροφύσιο στρογγυλό 0.8 x 2.3 mm Αποκόλληση | AG3BRV 32TU37 A10040.8 x 2.3 mm€32.80
HAKKO A1005 Ακροφύσιο στρογγυλό 1.0 x 2.5 mm Αποκολλητικό | AG3BRW 32TU38 A10051.0 x 2.5 mm€32.94
HAKKO A1006 Ακροφύσιο στρογγυλό 1.3 x 3.0 mm Αποκολλητικό | AG3BRX 32TU39 A10061.3 x 3.0 mm€32.85
HAKKO A1007 Ακροφύσιο στρογγυλό 1.6 x 3.0 mm Αποκολλητικό | AG3BRY 32TU40 A10071.6 x 3.0 mm€35.25
HAKKO A1396 Ακροφύσιο στρογγυλό 2.3 x 4.0 mm Αποκολλητικό | AG3BTJ 32TU50 A13962.3 x 4.0 mm€35.23
HAKKO N3-06 Ακροφύσιο στρογγυλό 0.6 x 1.9 mm Αποκόλληση | AG3BTY 32TU81 N3-060.6 x 1.9 mm€140.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO A1002 Ακροφύσιο Στρογγυλό 0.8 x 1.8 mm Αποκόλληση
€34.82 /μονάδα