Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR U75LJ006AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, Μήκος 13 ιντσών | AD2BNK 3MLP1

GUARDAIR U75LJ006AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BNK Μοντέλο: U75LJ006AA2Cross Ref: 3MLP1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€45.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα49 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης6"
Μέγεθος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA104
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2"
Μέγεθος εξόδου3/4 έως 32 "(F) NPT
Παραγωγή2.8 λίβρα
Συνολικό μήκος13 "
ΣκανδάληΚοντός μοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR U75LJ060AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 Inch Length, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 έως 32 "(F) NPT2.8 λίβρα67 "€60.38
GUARDAIR U80LJ006AA2 Air Gun, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 Inch Length | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 λίβρα13 "€48.20
GUARDAIR U80LJ060AA2 Air Gun, 120 Psi, 67 Inch Length, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5 U80LJ060AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 λίβρα67 "€62.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR U75LJ006AA2 Air Gun, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 Inch Length
€45.83 /μονάδα