GUARDAIR N551BC Pneumatic Vacuum, 15 Hp, 55 Gallon, 89 Cfm, 2 Inch Inlet | AD2JRN 3PXN3

GUARDAIR N551BC Pneumatic Vacuum, 15 Hp, 55 Gallon, 89 Cfm, 2 Inch Inlet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2JRN Μοντέλο: N551BCCross Ref: 3PXN3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,661.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα89 cfm
Εισαγωγή αέρα0.75 "
Απαιτήσεις Air68 cfm
Τύπος φίλτρουΦυσίγγιο
Οριζόντια προσέγγιση χρηστών20 πόδια.
Ελάχιστος αεροσυμπιεστής15 HP
Επίπεδο ήχου102 dBA
Στατική ανύψωση νερού185 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Χωρητικότητα δεξαμενής κενού55 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8508600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σωλήνας κενού Dia. (2 ")
    • Μήκος σωλήνα κενού (20 πόδια)
    • Υπο-μάρκα: NORTECH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕισαγωγή αέραΕπίπεδο ήχουΥλικό δεξαμενήςΧωρητικότητα δεξαμενής κενούΤιμή
GUARDAIR MV2000 Pneumatic Vacuum, 5.5 Gallon | AC6EQN 33J775 MV200070 cfm3/8 "FNPT-Πολυαιθυλένιο5-1 / 2 γαλλ.€1,005.97
GUARDAIR N301BC Pneumatic Vacuum, 15 Hp, 30 Gallon, 89 Cfm, 2 Inch Inlet | AD2JRL 3PXN1 Ν301BC89 cfm0.75 "102 dBAΑτσάλι30 gal.€1,631.16
GUARDAIR N301DC Pneumatic Vacuum, 10 Hp, 30 Gallon, 60 Cfm, 1.5 Inch Inlet | AD2JRM 3PXN2 Ν301DC60 cfm0.75 "101 dBAΑτσάλι30 gal.€1,509.83
GUARDAIR N552BC Pneumatic Vacuum 25 Hp, 55 Gallon, 163 Cfm | AD2JRP 3PXN4 Ν552BC163 cfm0.75 "102 dBAΑτσάλι55 gal.€2,523.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR N551BC Pneumatic Vacuum, 15 Hp, 55 Gallon, 89 Cfm, 2 Inch Inlet
€1,661.19 /μονάδα