Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR LZR6507KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm | AE4CHK 5JEL2

GUARDAIR LZR6507KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CHK Μοντέλο: LZR6507KITCross Ref: 5JEL2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ αεροβόλου
Κατανάλωση αέρα8 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης3 και 6 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA100
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΚαουτσούκ Tip, Booster, Venturi
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή0.6 λίβρα
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΤιμή
GUARDAIR HT107 Air Gun Kit Chrome, 58 ίντσες μήκος, 120 Psi | AE4CHP 5JEL6 HT107150 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλας3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€3,062.00
GUARDAIR HT106 Air Gun Kit Chrome, 120 Psi, Μήκος 58 ίντσες | AE4CHQ 5JEL7 HT106150 scfmΑλουμίνιο και φίμπεργκλας3/4 "(F) NPT1211/2 "(F) NPT185 psi€4,402.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR LZR6507KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 8 Scfm
€36.84 /μονάδα