Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR LZR600024AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 28-1/2 ίντσες | AC8JKX 3APY7

GUARDAIR LZR600024AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 28-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8JKX Μοντέλο: LZR600024AAΣταυρός: 3APY7
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
€34.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα13 scfm
Υλικό σώματοςΧυτά αλουμίνιο
Τύπος σώματοςΑθόρυβη λειτουργία
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος επέκτασης24 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA101
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2"
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή0.9 λίβρα
Συνολικό μήκος28.5 "
ΣκανδάληΚουμπί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγιστη. dBAΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR LZR600 Air Gun, 120 Psi, 8 Scfm, 5 Inch Length, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 scfm1000.6 λίβρα5"€19.20
GUARDAIR LZR600012AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 16-1/2 ίντσες | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 λίβρα16.5 "€32.60
GUARDAIR LZR600048AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 52-1/2 ίντσες | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 λίβρα52.5 "€37.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR LZR600024AA Air Gun, Γκρι, 120 Psi, Μήκος 28-1/2 ίντσες
€34.04 /μονάδα