Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR F5036AQF Air Gun, Chrome, 120 Psi, 46 Inch Length, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9

GUARDAIR F5036AQF Air Gun, Chrome, 120 Psi, Μήκος 46 ιντσών, 7.1 Lbf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UNB Μοντέλο: F5036AQFCross Ref: 5GAV9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€391.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα130 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης36 "
Μέγεθος εισόδου3/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA121
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΒεντούρι Ήσυχο
Μέγεθος εξόδου1/2 "(F) NPT
Παραγωγή7.1 λίβρα
Συνολικό μήκος46 "
ΣκανδάληΝεκρός μοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.079
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR F5024AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 34 Inch Length | AA9CRX 1CJF4 F5024ΑΑ185 scfmΑλουμίνιοΧρώμιο και κίτρινο1211/2 "(F) NPT13.5 λίβρα34 "€253.28
GUARDAIR F5048AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 48 Inch Length | AA9CRY 1CJF5 F5048ΑΑ185 scfmΑλουμίνιοΧρώμιο και κίτρινο1211/2 "(F) NPT13.5 λίβρα48 "€263.94
GUARDAIR F5072AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 82 Inch Length | AA9CRZ 1CJF6 F5072ΑΑ185 scfmΑλουμίνιοΧρώμιο και κίτρινο1211/2 "(F) NPT13.5 λίβρα82 "€274.59
RFQ
GUARDAIR F5036AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 47 Inch Length | AC9VRM 3KRE9 F5036ΑΑ185 scfmΧυτά αλουμίνιοΧρώμιο και κίτρινο1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 λίβρα47 "€258.58
GUARDAIR F5060AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 71 Inch Length | AC9VRN 3KRF1 F5060ΑΑ185 scfmΧυτά αλουμίνιοΧρώμιο και κίτρινο1211-1 / 2 "(F) NPT12 λίβρα71 "€269.27
GUARDAIR F5024AQF Air Gun, Chrome, 120 Psi, 34 Inch Length, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmΑλουμίνιοChrome1211/2 "(F) NPT7.1 λίβρα34 "€386.56
GUARDAIR F5048AQF Air Gun, Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmΑλουμίνιοChrome1011/2 "(F) NPT7.1 λίβρα58 "€397.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR F5036AQF Air Gun, Chrome, 120 Psi, Μήκος 46 ιντσών, 7.1 Lbf
€391.89 /μονάδα