Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 900LJ024NN Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 27 ίντσες | AA8LDX 19A832

GUARDAIR 900LJ024NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8LDX Μοντέλο: 900LJ024NNΣταυρός: 19A832
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
€36.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα34 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο και νάιλον
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος επέκτασης24 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA109
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου2-1 / 2 "
Μέγεθος εξόδου3/8 "(F) NPT
Παραγωγή1.1 λίβρα
Συνολικό μήκος27 "
ΣκανδάληΚουμπί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)71.37
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR 900LJ012NN Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 15 ίντσες | AA8LDW 19A831 900LJ012ΝΝ34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1093/8 "(F) NPT1.1 λίβρα15 "€31.80
GUARDAIR 900LJ048AA Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 51 ίντσες | AA8LEV 19A853 900LJ048ΑΑ16 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1003/8 "(F) NPT1.1 λίβρα51 "€36.21
GUARDAIR 900LJ072AA Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 75 ίντσες | AA8LEW 19A854 900LJ072ΑΑ16 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1003/8 "(F) NPT1.1 λίβρα75 "€41.11
RFQ
GUARDAIR 900S Air Gun, 120 Psi, 5-1/8 Inch Length, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Πορτοκαλί973/8 "(F) NPT0.2 λίβρα5.125 "€18.06
GUARDAIR 900LJ006AA Air Gun, Chrome, 10-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006ΑΑ16 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1001/8 "(F) NPT1.1 λίβρα10.25 "€27.62
GUARDAIR 900LJ012AA Air Gun, Chrome, 16-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012ΑΑ16 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1001/8 "(F) NPT1.1 λίβρα16.25 "€28.84
GUARDAIR 900LJ018AA Air Gun, Chrome, 22-1/4 Inch Length, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018ΑΑ16 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1001/8 "(F) NPT1.1 λίβρα22.25 "€30.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 900LJ024NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 27 ίντσες
€36.48 /μονάδα