GTO GPX-SL25 Slide Gate Operator | AF9ALM 29RV46

GTO GPX-SL25 Slide Gate Operator

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ALM Μοντέλο: GPX-SL25Cross Ref: 29RV46

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,742.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχειριστής Slide Gate
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Κύκλος100 κύκλοι / ημέρα
Βάθος12 "
Ύψος12.5 "
Μέγιστη. ΧωρητικότηταΠύλη 24 πόδια, 650 λίβρες
Μηχανοκίνητα186W
ΕπιχείρησηΒαθμός Κατοικίας
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΡυθμιζόμενη δύναμη στάβλου
Χρονικά διαστήματα1 πόδι ανά δευτερόλεπτο
ΧαρακτηριστικάΕνιαία πύλη
Τάση12 VDC
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.925
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8530800000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GTO GPX-SL25 Slide Gate Operator
€1,742.25 /μονάδα