Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JN64 Φίλτρο / ρυθμιστής 1/4 ίντσας NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM

GROZ 36JN64 Φίλτρο/Ρυθμιστής 1/4 ίντσας NPT 20 cfm 145 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6XDM Μοντέλο: 36JN64
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
€50.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής
Κουμπί ρύθμισηςΝαι
Εύρος ρύθμισης7 έως 145 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ0.3 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Λιμάνι Gauge1 / 8 "
Μέγιστη. Ροή20 CFM
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.69 "
συνολικό πλάτος1.57 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΜικρογραφία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0425935, Δίας 42007393

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
GROZ 36JN63 Φίλτρο / ρυθμιστής 1/8 ίντσες NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63ΜικρογραφίαΠολυανθρακικό με προστατευτικό0.3 ουγκιά14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "NPT€44.22
GROZ 36JN65 Φίλτρο / ρυθμιστής 1/4 ίντσες NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN 36JN65ΕνδιάμεσοςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.0 ουγκιά63 cfm145 psi8.66 "2.17 "1 / 4 "NPT€87.92
GROZ 36JN66 Φίλτρο / ρυθμιστής 3/8 ίντσες NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66ΕνδιάμεσοςΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.0 ουγκιά77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "NPT€87.92
GROZ 36JN67 Φίλτρο / ρυθμιστής 1/2 ίντσας NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67ΑρχικόΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "NPT€110.54
GROZ 36JN68 Φίλτρο/Ρυθμιστής 1/2 ίντσας NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68ΑρχικόΑλουμίνιο3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "NPT€134.23
GROZ 36JN69 Φίλτρο / ρυθμιστής 3/4 ίντσες NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69ΒαρέωςΑλουμίνιο5.6 ουγκιά149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "NPT€234.31
GROZ 36JN70 Φίλτρο / ρυθμιστής 1 ίντσας NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70ΒαρέωςΑλουμίνιο5.6 ουγκιά193 cfm215 psi14.6 "3.54 "1 "NPT€227.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JN64 Φίλτρο/Ρυθμιστής 1/4 ίντσας NPT 20 cfm 145 psi
€50.89 /μονάδα