Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JN51 Φίλτρο αέρα 1/2 ίντσας NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 Φίλτρο αέρα 1/2 ίντσας NPT 125 cfm 145 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6XDG Μοντέλο: 36JN51
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
€84.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ1.5 Oz.
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή125 cfm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.77 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0425925, Δίας 42007831

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΤιμή
GROZ 36JN52 Φίλτρο αέρα 1/2 ίντσας NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36JN52Αλουμίνιο3 Oz.290 psi8.82 "€101.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JN51 Φίλτρο αέρα 1/2 ίντσας NPT 125 cfm 145 psi
€84.08 /μονάδα