Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JN48 Φίλτρο αέρα 1/4 ίντσας NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 Φίλτρο αέρα 1/4 ίντσας NPT 28 cfm 145 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6XDD Μοντέλο: 36JN48

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€29.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ0.3 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή28 cfm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.45 "
συνολικό πλάτος1.57 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΜικρογραφία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0425923, Δίας 42007807

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JN48 Φίλτρο αέρα 1/4 ίντσας NPT 28 cfm 145 psi
€29.99 /μονάδα