Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δοχείο ρυμουλκουμένων GROTE 87270 | AB9UQQ 2FDT7

GROTE 87270 Δοχείο τρέιλερ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UQQ Μοντέλο: 87270Cross Ref: 2FDT7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο ρυμουλκούμενου
Διάμετρος3 15 / 16 "
φινίρισμαDie Cast Ψευδάργυρος
Διάμετρος τρύπας.3-15 / 16 "
ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος μπουλονιού και σπειρώματος (5/16)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Δοχείο ρυμουλκουμένων GROTE 87250 | AB9UQP 2FDT5 87250€49.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 87270 Δοχείο τρέιλερ
€67.07 /μονάδα