Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 41032 Reflector Stick-on Red Oval | AC3RFC 2VNF7

GROTE 41032 Reflector Stick-on Red Oval

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RFC Μοντέλο: 41032Cross Ref: 2VNF7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοπτρο
ΧρώμαRed
Μήκος4.375 "
ΥλικόΑκρυλικό
ShapeΩοειδής
ΧαρακτηριστικάStick-On
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςShapeΤιμή
GROTE 40052 Reflector Stick-on Κόκκινο Στρογγυλή Διάμετρος 3 In | AC3RED 2VNC8 40052Red3"γύρος€3.68
GROTE 40053 Reflector Stick-on Κίτρινο Στρογγυλή Διάμετρος 3 In | AC3REE 2VNC9 40053Κίτρινο3"γύρος€3.68
GROTE 40072 Reflector Stick-on Κόκκινη διάμετρος 2 1/2 | AC3REH 2VND3 40072Red2.5 "γύρος€3.83
GROTE 40073 Reflector Stick-on Yellow Diameter 2 1/2 | AC3REJ 2VND4 40073Κίτρινο2.5 "γύρος€3.61
GROTE 41002 Reflector Stick-on Κόκκινο Στρογγυλή Διάμετρος 2 In | AC3REY 2VNF3 41002Red2"γύρος€4.00
GROTE 41003 Ανακλαστήρας με κίτρινο στρογγυλή διάμετρος 2 ίντσες | AC3REZ 2VNF4 41003Κίτρινο2"γύρος€4.00
GROTE 41033 Reflector Stick-on Κίτρινο Οβάλ | AC3RFD 2VNF8 41033Κίτρινο-Ωοειδής€6.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 41032 Reflector Stick-on Red Oval
€5.89 /μονάδα