Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE KD6-24 Crimping Die, W Style | AC7ZXU 39D729

GREENLEE KD6-24 Μήτρα πτύχωσης, στυλ W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZXU Μοντέλο: KD6-24Σταυρός: 39D729

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€116.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜήτρα πτύχωσης, W Style
ΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίου 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207306032
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
GREENLEE KD6-10 Crimping Die, W Style | AC7ZXF 39D717 ΚΔ6-10Μέγεθος καλωδίου 8 Awg Solid έως 8 Awg Stranded, 6 Awg Solid έως 6 Awg Stranded, 6 Awg Solid έως 4 Awg Stranded, 4 Awg Solid έως 4 Awg Stranded€97.40
GREENLEE KD6-11 Crimping Die, W Style | AC7ZXG 39D718 ΚΔ6-11Μέγεθος καλωδίου 350 Kcmil€100.88
GREENLEE KD6-12 Crimping Die, W Style | AC7ZXH 39D719 ΚΔ6-12Μέγεθος καλωδίου 1/0 AWG€118.03
GREENLEE KD6-14 Crimping Die, W Style | AC7ZXJ 39D720 ΚΔ6-14Μέγεθος καλωδίου 6 AWG Solid€116.73
GREENLEE KD6-15 Crimping Die, W Style | AC7ZXK 39D721 ΚΔ6-15Μέγεθος καλωδίου 4 AWG Solid€116.73
GREENLEE KD6-16 Crimping Die, W Style | AC7ZXL 39D722 ΚΔ6-16Μέγεθος καλωδίου 2 AWG Solid€118.05
GREENLEE KD6-17 Crimping Die, W Style | AC7ZXM 39D723 ΚΔ6-17Μέγεθος καλωδίου 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 500 Kcmil€114.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE KD6-24 Μήτρα πτύχωσης, στυλ W
€116.73 /μονάδα