GREENLEE HPB45-1AVS Paving Breaker, διάμετρος κορμού 1-1/8 ίντσες, μήκος κορμού 6 ίντσες | AE4XXT 5NWK1

GREENLEE Θραύση οδοστρώματος HPB45-1AVS, διάμετρος κορμού 1-1/8 ίντσες, μήκος κορμού 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XXT Μοντέλο: HPB45-1AVSCross Ref: 5NWK1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,064.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ανοίγματος
Χτυπήματα ανά λεπτό2160
Ύψος28.5 "
Ενέργεια αντίκτυπου63 ft. Lb., 85 Joules
Μήκος18 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη400 psi
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση2300 psi
Ελάχ. Ροή (GPM)5
Θύρα πίεσης1/2 "NPTF Γυναίκα
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι1/2 "NPTF Γυναίκα
Μέγεθος κνήμης1-1 / 8 x 6 "
Επίπεδο ήχου110
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςBG

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για κατεδάφιση κατασκευών από σκυρόδεμα, πεζοδρομίων και παρόμοιων κατασκευών
    • Συμπαγής αρθρωτός σχεδιασμός με λίγες προεξοχές για άνεση στους χρήστες
    • Εξοπλισμένο με εσωτερικό αποσβεστήρα από καουτσούκ για μείωση του θορύβου της σμίλης
    • Μέγιστη ισχύς θραύσης λόγω της υψηλής ενέργειας κρούσης

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για τον ασφαλειοδιακόπτη GREENLEE;

A. Ο θηλυκός σύνδεσμος F020196K HTMA με εσωτερικό σπείρωμα NPTF 1/2 ιντσών και ο αρσενικός σύνδεσμος F020197K HTMA με εσωτερικό σπείρωμα NPTF 1/2 ίντσας είναι συμβατοί με αυτόν τον διακόπτη επίστρωσης.

Ε. Σε τι χρησιμοποιείται ο διακόπτης οδοστρώματος;

Α. Ο θραύσης οδοστρώματος είναι σχεδιασμένος για διάφορες εργασίες κατεδάφισης, όπως σπάσιμο σκυροδέματος, πεζοδρομίων και δρόμων.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE Θραύση οδοστρώματος HPB45-1AVS, διάμετρος κορμού 1-1/8 ίντσες, μήκος κορμού 6 ίντσες
€7,064.82 /μονάδα