Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE HID6506 Hydraulic Impact Hammer Drill, 1000 έως 2000 psi Πίεση λειτουργίας | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE HID6506 Υδραυλικό κρουστικό σφυρί, 1000 έως 2000 psi πίεση λειτουργίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XXK Μοντέλο: HID6506Cross Ref: 5NWJ4
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
€4,029.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρουστικό τρυπάνι
Ύψος9.75 "
Μήκος12 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή10 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM10
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Ροή (GPM)5
Θύρα πίεσης3/4 "SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "SAE O-Ring
Τύπος στελέχουςSDS Plus
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.617
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8467895090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κρουστικό τρυπάνι με επιλογέα για τρυπάνι ή σφυρί / τρυπάνι. Χρησιμοποιείται για τη διάτρηση οπών, οπών από σκυρόδεμα, σωληνώσεων και μηχανικών ανοιγμάτων για εργασίες κατασκευής και επισκευής (τρυπάνι ξύλου ή χάλυβα με βοηθητικό τσοκ)
    • Ρυθμιζόμενος έλεγχος ροής για αποφυγή υπερβολικής ταχύτητας και δυνατότητα ακριβούς ελέγχου της ταχύτητας διάτρησης
    • Έλεγχος επιλογέα σούπερ καρούλι για υδραυλικά συστήματα ανοιχτού και κλειστού κέντρου
    • Ενσωματωμένος συμπλέκτης ολίσθησης για προστασία έναντι υπερβολικής ροπής, εξαλείφοντας τυχόν πιθανότητες ζημιάς λόγω υπερφόρτωσης
    • Αφαιρούμενος μετρητής βάθους και βοηθητική λαβή για στενές περιοχές

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE HID6506 Υδραυλικό κρουστικό σφυρί, 1000 έως 2000 psi πίεση λειτουργίας
€4,029.09 /μονάδα