Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συμπαγής υποβρύχια αντλία GREENLEE H4665A, Χωρητικότητα 275 GPM, ροή 5 έως 8 GPM, Εκκένωση FNPT 2 ιντσών | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A Συμπαγής υποβρύχια αντλία, χωρητικότητα 275 GPM, ροή 5 έως 8 GPM, Εκφόρτιση FNPT 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XXW Μοντέλο: H4665ACross Ref: 5NWK4
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
€4,069.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία νερού
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Διάμετρος7.5 "
Ύψος12.5 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Αρχή ΥλικούΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8015
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλικά υποβρύχια αντλία νερού για τη διαχείριση υψηλών ποσοστών ροής νερού σε φορητές πυρόσβεση, φορτηγίδα & άντληση φορτίου πλοίου, απογύμνωση δεξαμενών, άρδευση και αντλία επικίνδυνου λαδιού σε ζώνες πυρκαγιάς.
    • Μπορεί να αντλήσει νερό από βάθος 1-3 / 4 ίντσες και να παρέχει κεφαλή νερού έως 138 πόδια και μέγιστο ρυθμό ροής 275 gpm
    • Λειτουργεί τόσο σε ανοιχτά όσο και σε κλειστά κεντρικά υδραυλικά συστήματα με μέγιστη πίεση λαδιού 2000 psi και ρυθμούς ροής λαδιού μεταξύ 5 - 8 gpm
    • Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου για υψηλή αναλογία παραγωγής προς βάρος και πτερωτή από ανοξείδωτο ατσάλι για ελάχιστη φθορά
    • Διαθέτει θύρα πίεσης 9 / 16-18 ιντσών και θύρα επιστροφής 3 / 4-16 ιντσών με δακτυλίους SAE O για στεγανές υδραυλικές συνδέσεις
    • Εξοπλισμένο με λαβή μεταφοράς για φορητότητα και σύνδεσμο κλειδαριάς έκκεντρου για γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση υδραυλικών σωλήνων
    • Δεν απαιτεί εξωτερική πηγή πλήρωσης και μπορεί να στεγνώσει χωρίς ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητήρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H4665A Συμπαγής υποβρύχια αντλία, χωρητικότητα 275 GPM, ροή 5 έως 8 GPM, Εκφόρτιση FNPT 2 ιντσών
€4,069.09 /μονάδα