GREENLEE H4635 Υδραυλική αντλία απορριμμάτων, χωρητικότητα 500 GPM, ροή 7 έως 10 GPM, Εκκένωση FNPT 3 ιντσών | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 Υδραυλική αντλία απορριμμάτων, χωρητικότητα 500 GPM, ροή 7 έως 10 GPM, Εκφόρτιση FNPT 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XXX Μοντέλο: H4635Cross Ref: 5NWK5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,216.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποβρύχια αντλία απορριμμάτων
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Διάμετρος11.87 "
Ύψος14.18 "
ΣτέγασηΑλουμίνιο
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3"
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Αρχή ΥλικούΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2785
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υδραυλική υποβρύχια αντλία απορριμμάτων αυτόματης αναρρόφησης για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων νερού που περιέχουν σκληρά και μαλακά στερεά όπως λάσπη, φύλλα, κλαδιά, άμμο και λάσπη
    • Διαθέτει περίβλημα αλουμινίου και πτερωτή από ανοξείδωτο ατσάλι για μέγιστη κεφαλή νερού έως 106 πόδια και ρυθμούς ροής έως 500 gpm
    • Εξοπλισμένο με αρσενική θύρα εισόδου / εξόδου NPTF 1/2 ιντσών σε συμπαγή σχεδίαση και σύνδεσμο κλειδαριάς έκκεντρου για γρήγορη σύνδεση / αποσύνδεση υδραυλικών σωλήνων
    • Λειτουργεί σε ανοιχτά και κλειστά κεντρικά υδραυλικά συστήματα με ρυθμούς ροής λαδιού μεταξύ 7 - 10 gpm και μέγιστη υδραυλική πίεση 2000 psi
    • Αντλεί συμπαγές περιεχόμενο σε διάμετρο έως 3 ίντσες και μπορεί να στεγνώσει χωρίς να καταστρέψει τα εσωτερικά του εξαρτήματα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H4635 Υδραυλική αντλία απορριμμάτων, χωρητικότητα 500 GPM, ροή 7 έως 10 GPM, Εκφόρτιση FNPT 3 ιντσών
€5,216.74 /μονάδα