GREENLEE 38733 Hand Truck Wire Cart, 46 Inch Height, 24 Inch Width, 22-1/2 Inch Depth | AC2RAL 2MDN8

GREENLEE 38733 συρμάτινο καρότσι χειρός φορτηγού, Ύψος 46 ιντσών, πλάτος 24 ιντσών, βάθος 22-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RAL Μοντέλο: 38733Cross Ref: 2MDN8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€661.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Wool Spool
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαματ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Τύπος λαβήςΤιμονιού
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος25 "
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος25 "
συνολικό πλάτος23 "
Άξονας Dia.1 / 2 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.78
Ύψος πλοίου (cm)118.36
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)64.26
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το συρμάτινο καρότσι χειρός φορτηγού Greenlee 38733 χρησιμοποιείται για τη μεταφορά και διανομή καλωδίων σε πολλές κατευθύνσεις χρησιμοποιώντας συρμάτινα καρούλια ή καρούλια. Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών και τύπων καλωδίων και χρησιμοποιείται από τεχνικούς, προσωπικό συντήρησης και εργολάβους σε ηλεκτρικές εφαρμογές, εφαρμογές δεδομένων και επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το συρμάτινο καρότσι χειρός φορτηγού Greenlee 38733 έχει 2 συρμάτινους οδηγούς βαρέως τύπου και πέντε άξονες τροχού διαμέτρου 5/8 ιντσών (16 MM) για αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έως και δεκαπέντε συρμάτινων καρουλιών #14.
  • Αυτό το φορτηγό χειρός είναι εξοπλισμένο με τροχούς βαρέως τύπου για εύκολη μεταφορά σε ανώμαλες επιφάνειες.
  • Έχει πλάτος 23 ιντσών για τοποθέτηση σε στενά μονοπάτια ή πόρτες.
  • Αυτό το συρμάτινο καροτσάκι Greenlee διαθέτει χώρο αποθήκευσης για τρεις αχρησιμοποίητες άξονες και κλιπ.
  • Αυτό το καροτσάκι από χαλύβδινο σύρμα έχει χωρητικότητα καρουλιού 200 λίβρες και ικανότητα ανύψωσης κουκλών 250 λίβρες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ επέκτασης Greenlee: Αυτά τα κιτ επέκτασης συρμάτινων καροτσιών Greenlee συνδέονται με συρμάτινα καρότσια Greenlee και προσφέρουν αυξημένη ικανότητα χειρισμού υλικού έως και 60%.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Σε ποιον ανήκει η Greenlee;

Ο A. Greenlee είναι μέλος της Emerson Electric, μιας εταιρείας Fortune 500.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςφινίρισμαΠεριλαμβάνεται λαβήΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςΤιμή
GREENLEE 909 Wire Dispensing Cart, 6 Spindles, 39 x 30 x 31 Inch Size, Green | AD7YQG 4HED2 90930 "ζωγραφισμέναΟχιΗμι-Πνευματικός2"Ατρακτος225 λίβρες30 "€1,650.80
GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, 54-1/2 Inch Length, 27 Inch Width, 26-1/2 Inch Height, Steel | AE3CCH 5C648 91127 "ζωγραφισμέναΝαιΣτερεά8"Τιμονιού750 λίβρες26.5 "€659.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 38733 συρμάτινο καρότσι χειρός φορτηγού, Ύψος 46 ιντσών, πλάτος 24 ιντσών, βάθος 22-1/2 ίντσες
€661.33 /μονάδα