Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πένσες GREENLEE 0151-09-INS, μονωμένες λαβές, συνολικό μήκος 9-1/2 ίντσες, μήκος γνάθου 1-5/8 ίντσες, 1000V | AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS Πένσες, μονωμένες λαβές, συνολικό μήκος 9-1/2 ίντσες, μήκος γνάθου 1-5/8 ίντσες, 1000V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3HWU Μοντέλο: 0151-09-INSΣταυρός: 11L599
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
€144.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένες πένσες Linemans
Τύπος λαβήςΜορφοποιημένο
Μήκος γνάθου1.625 "
Πάχος γνάθου5 / 16 "
Πλάτος γνάθου1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος9.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να κόβει ACSR, βίδες, καρφιά και τα περισσότερα σκληρυμένα σύρματα
    • Ο σχεδιασμός υψηλής μόχλευσης απαιτεί 40% λιγότερη προσπάθεια σε σύγκριση με τις συμβατικές πένσες συνδυασμού
    • Οι μονωμένες πένσες πλευρικής κοπής διαθέτουν σιαγόνες με μοτίβο εγκάρσιας πόρτας για εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αναλογία μετάδοσης για εύκολη κοπή
    • Κατασκευασμένο από κράμα χάλυβα άνθρακα για αντοχή και απόδοση
    • Μεμονωμένα δοκιμασμένα για να ξεπεράσουν τα πρότυπα ICE 60900 και ASTM F1505 για μονωμένα εργαλεία
    • Επιβραδυντικό φλόγας, ανθεκτικό στην κρούση, φωτεινό πορτοκαλί εξωτερικό περίβλημα με 2 στρώματα μόνωσης για προστασία από ηλεκτροπληξίες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 0151-09-INS Πένσες, μονωμένες λαβές, συνολικό μήκος 9-1/2 ίντσες, μήκος γνάθου 1-5/8 ίντσες, 1000V
€144.83 /μονάδα