Βάση αερόσακου GRAY TAJS-2000 20000 Lb | AA3KTF 11N136

GRAY TAJS-2000 Truck Air Jack Stand 20000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KTF Μοντέλο: TAJS-2000Σταυρός: 11N136

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,383.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταντ Air Jack
Μήκος βάσης19 "
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Μήκος πλαισίουΛιγότερο από Thandelete Greater Than
λαβή Μήκος29 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας10 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης52.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης17.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων2
Αύξηση ισχύος10 "
Ανασυρόμενο μήκοςΛιγότερο από Thandelete Greater Than

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 76.05
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςλαβή Μήκοςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΤιμή
GRAY TAJS-3000 Βάση αερόσακου φορτίου Χωρητικότητα 15 τόνων | AA3KUK 11N164 TAJS-300025.5 "36.5 "15 τόνοι.52.25 "17.625 "€3,494.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAY TAJS-2000 Truck Air Jack Stand 20000 Lb
€2,383.24 /μονάδα