Γκρι Grey FSJ-120 Jack Jack Air / Hyd 6 Tons | AA3KUA 11N155

GRAY FSJ-120 Floor Jack Air/hyd 6 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3KUA Μοντέλο: FSJ-120Σταυρός: 11N155

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,616.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή υδραυλικού αέρα
Ύψος βάσης9.75 "
Μήκος βάσης95.25 "
Πλάτος βάσης18.5 "
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Μήκος πλαισίου48 "
λαβή Μήκος47.75 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας6 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης23.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης4.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Αύξηση ισχύος18-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 143.79
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοανυψωτικής ικανότηταςΎψος βάσηςΜήκος βάσηςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΑριθμός τροχίσκωνΠλάτος βάσηςΔιάμετρος τροχού τροχού.Τιμή
GRAY TSL-50 Φορτηγό Jack Air / hyd 50000 Lb | AA3KTJ 11N139 TSL-5025 τόνοι.-20 "21 "8"212 "8"€3,028.42
Γκρι Γκρι FSJ-200 Δάπεδο δαπέδου Air / Hyd 10 Tons | AA3KTT 11N148 FSJ-20010 τόνοι.10 "101.75 "27 "7"421.875 "5"€6,539.79
Εξυπηρέτηση φορτηγών GRAY TSL-70 Jack 35 ton 9-1 / 4 Inch Ύψος | AH6TYL 36G634 TSL-7035 τόνοι.-20 "22 "9.25 "214.25 "8"€5,013.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAY FSJ-120 Floor Jack Air/hyd 6 Tons
€5,616.58 /μονάδα