GRATING FASTENERS WSSGG-2E Grating Clip, Standard, 2 Inch Grating Thickness, 3/4 To 1-1/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GPU

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας WSSGG-2E, Standard, Πάχος σχάρας 2 ιντσών, Πάχος φλάντζας 3/4 έως 1-1/4 ίντσας, 316 Ss, 25PK

Στοιχείο: CD6GPU Μοντέλο: WSSGG-2E
€218.66 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας3/4" To 1-1/4"
Υλικό κιγκλιδώματοςFiberglass
Πάχος τριψίματος2"
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 2-1 / 8 "
Ύψος γνάθου2-1 / 8 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου1-9 / 32 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας16 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι
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
GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας WSSGG-2E, Standard, Πάχος σχάρας 2 ιντσών, Πάχος φλάντζας 3/4 έως 1-1/4 ίντσας, 316 Ss, 25PK
€218.66 /πακέτο