Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS WSSGG-1L Grating Clip, Standard, 316Ss, 40PK | CD6GNU

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας WSSGG-1L, Standard, 316Ss, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD6GNU Μοντέλο: WSSGG-1L

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€290.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας1/4 "έως 3/4"
Υλικό κιγκλιδώματοςFiberglass
Πάχος τριψίματος3-3 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Ύψος γνάθου1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου13 / 16 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας16 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας WSSGG-1L, Standard, 316Ss, 40PK
€290.18 /πακέτο