Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ WGP-1/GG-1B Σύνδεσμος κλιπ εσχάρας 1-1/4 ίντσας Ύψος ράβδου, 10PK | AB3TKM 1VCA3

GRATING FASTENERS Σύνδεσμος κλιπ σχάρας WGP-1/GG-1B Ύψος ράβδου 1-1/4 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TKM Μοντέλο: WGP-1/GG-1BCross Ref: 1VCA3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€233.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ταιριάζει σε ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 4 "
Ταιριάζει σε απόσταση ράβδου ρουλεμάν1"
ΥλικόΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΣυνδετήρας σχάρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος ανοίγματος του κιγκλιδώματος (1 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Σύνδεσμος κλιπ σχάρας WGP-1/GG-1B Ύψος ράβδου 1-1/4 ίντσας, 10 PK
€233.80 /πακέτο