Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ SSGM 1/2 x3 Κλιπ σχάρας, βάση, Ύψος ράβδου 1 έως 2 ίντσες, 20 PK | AB3TKT 1VCA8

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας SSGM 1/2 x3, βάση, Ύψος ράβδου 1 έως 2 ίντσες, 20 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TKT Μοντέλο: SSGM 1/2 x3Cross Ref: 1VCA8
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
€678.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
ΧρώμαΓκρί
Ταιριάζει σε ύψος ράβδου ρουλεμάν1 "έως 2"
Ταιριάζει σε απόσταση ράβδου ρουλεμάν1"
ΦύλοUnisex
Μέγεθος ανοίγματος σχάρας1"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 2 "
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΒάση κιγκλιδώματος
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος ανοίγματος του κιγκλιδώματος (1 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας SSGM 1/2 x3, βάση, Ύψος ράβδου 1 έως 2 ίντσες, 20 PK
€678.30 /πακέτο