Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ GM 1/2 X 5 Κλιπ σχάρας, βάση, Ύψος ράβδου 1 έως 2 ίντσες, 20 PK | AB3TKU 1VCA9

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GM 1/2 X 5, βάση, Ύψος ράβδου 1 έως 2 ίντσες, 20 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TKU Μοντέλο: GM 1/2 X 5Cross Ref: 1VCA9
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
€486.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Τάξη50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Ταιριάζει σε ύψος ράβδου ρουλεμάν1 "έως 2"
Ταιριάζει σε απόσταση ράβδου ρουλεμάν1"
ΦύλοUnisex
Μέγεθος ανοίγματος σχάρας1"
ΥλικόΆνθρακα
Βίδα μεγέθους1 / 2 "
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΒάση κιγκλιδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2525
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος ανοίγματος του κιγκλιδώματος (1 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GM 1/2 X 5, βάση, Ύψος ράβδου 1 έως 2 ίντσες, 20 PK
€486.87 /πακέτο