ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ GG-2 Κλιπ εσχάρας, τυπικό, γαλβανισμένος άνθρακας, 100PK | CD7AHE

GRATING FASTENERS GG-2 Grating Clip, Standard, Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7AHE Μοντέλο: GG-2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Πάχος φλάντζας3/4" To 1-1/4"
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη1 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 2-1 / 8 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου1-9 / 32 "
Πάχος γνάθου11 γκα
Πλάτος γνάθου7 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας14 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS GG-2 Grating Clip, Standard, Γαλβανισμένος Ανθρακούχο Χάλυβας, 100PK
€274.91 /πακέτο