Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER YSFB-125 Y Σουρωτήρι 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1.25 FNPT x FNPT | AG9MPA 20ΧΜ13

GRAINGER YSFB-125 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1.25" FNPT x FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MPA Μοντέλο: YSFB-125Cross Ref: 20XM13

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€80.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Ρυθμός ροής31 scfm @ 100 psi
Υλικό φλάντζαςPTFE
Ύψος3.625 "
Στέγαση ΥλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μήκος3.625 "
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Πλέγμα20
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Υλικό οθόνης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GRAINGER YSFB-25 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€38.59
GRAINGER YSFB-38 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 iυ2.125 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι2.125 "600 psi3 / 8 "€17.26
GRAINGER YSFB-50 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι2.625 "600 psi1 / 2 "€20.88
GRAINGER YSFB-75 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι2.75 "600 psi3 / 4 "€32.12
GRAINGER YSFB-100 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι2 61 / 64 "600 psi1"€50.44
GRAINGER YSFB-150 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι4.125 "600 psi1.5 "€125.44
GRAINGER YSFB-200 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Σφυρήλατο ορείχαλκοΥ σουρωτήρι4 31 / 32 "600 psi2"€170.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER YSFB-125 Y Strainer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1.25" FNPT x FNPT
€80.02 /μονάδα