Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70654.025.0300 Hammer Drive Pin Anchor Round 1/4 Inch 3 Inch, 100PK | AG2FQR 31JD84

GRAINGER U70654.025.0300 Σφυροειδής καρφίτσα αγκύρας στρογγυλή 1/4 ίντσας 3 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQR Μοντέλο: U70654.025.0300Cross Ref: 31JD84
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
€25.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας3"
Στυλ κεφαλήςγύρος
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1-1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)55

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ3926909980

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70654.025.0300 Σφυροειδής καρφίτσα αγκύρας στρογγυλή 1/4 ίντσας 3 ιντσών, 100 PK
€25.84 /πακέτο