Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70654.018.0100 Hammr Drive Pin Anchor Round 3/16 Inch 1 Inch, 100PK | AG2FQK 31JD78

GRAINGER U70654.018.0100 Hammr Drive Pin Anchor Round 3/16 Inch 1 Inch, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FQK Μοντέλο: U70654.018.0100Cross Ref: 31JD78
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
€9.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκύρωση καρφίτσας με σφυρί
Άγκυρα Ντιά.3 / 16 "
Μήκος άγκυρας1"
Στυλ κεφαλήςγύρος
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)33

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2182
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ3926909980

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70654.018.0100 Hammr Drive Pin Anchor Round 3/16 Inch 1 Inch, 100PK
€9.31 /πακέτο