Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70520.062.0300 Βίδες σκυροδέματος Hex Washr/Slot 6 Inch, 10PK | AG2FLC 31JC22

GRAINGER U70520.062.0300 Βίδες σκυροδέματος Hex Washr/Slot 6 Inch, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2FLC Μοντέλο: U70520.062.0300Σταυρός: 31JC22
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
€37.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Απόσταση άκρου1-3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος3"
ΥλικόΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ελάχ. Ενσωμάτωση2 "έως 3-1 / 2"
Χαρακτηριστικάαυτο Threading
Ultimate Shear (λίβρες)12147 έως 23660 "
Απόλυτη ένταση (λίβρες)από 4689 έως 13,363

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158069

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70520.062.0300 Βίδες σκυροδέματος Hex Washr/Slot 6 Inch, 10PK
€37.08 /πακέτο