Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.100.0900 Wedge Anchor 1 9 303/304 | AG2HJG 31JP69

GRAINGER U70420.100.0900 Wedge Anchor 1 9 303/304

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HJG Μοντέλο: U70420.100.0900Cross Ref: 31JP69
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
€58.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος3.875 "
Μέγεθος νήματος1mm
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15840

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9842
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.100.0900 Wedge Anchor 1 9 303/304
€58.88 /μονάδα