Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.100.0600 Wedge Anchor 1 6 303/304 | AG2HJF 31JP68

GRAINGER U70420.100.0600 Wedge Anchor 1 6 303/304

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HJF Μοντέλο: U70420.100.0600Cross Ref: 31JP68

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€30.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος1mm
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15840

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7024
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.100.0600 Wedge Anchor 1 6 303/304
€30.98 /μονάδα