Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.075.0550 Wedge Anchor 3/4 5-1/2 303/304, 2PK | AG2HJB 31JP64

GRAINGER U70420.075.0550 Wedge Anchor 3/4 5-1/2 303/304, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HJB Μοντέλο: U70420.075.0550Cross Ref: 31JP64
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
€46.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας5.5 "
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1-5 / 16 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.25 "
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11880

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6687
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.075.0550 Wedge Anchor 3/4 5-1/2 303/304, 2PK
€46.65 /πακέτο