Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.062.0600 Wedge Anchor 5/8 6 303/304, 2PK | AG2HHX 31JP60

GRAINGER U70420.062.0600 Wedge Anchor 5/8 6 303/304, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HHX Μοντέλο: U70420.062.0600Cross Ref: 31JP60
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
€16.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4 13 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7480

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4784
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.062.0600 Wedge Anchor 5/8 6 303/304, 2PK
€16.29 /πακέτο