Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.050.0425 Wedge Anchor 1/2 4-1/4 303/304, 10PK | AG2HHR 31JP55

GRAINGER U70420.050.0425 Wedge Anchor 1/2 4-1/4 303/304, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HHR Μοντέλο: U70420.050.0425Cross Ref: 31JP55
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
€59.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5280

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0912
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.050.0425 Wedge Anchor 1/2 4-1/4 303/304, 10PK
€59.69 /πακέτο