Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.037.0275 Wedge Anchor 3/8 2-3/4 303/304, 25PK | AG2HHK 31JP49

GRAINGER U70420.037.0275 Wedge Anchor 3/8 2-3/4 303/304, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HHK Μοντέλο: U70420.037.0275Cross Ref: 31JP49
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
€65.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0912
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.037.0275 Wedge Anchor 3/8 2-3/4 303/304, 25PK
€65.02 /πακέτο