Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U70420.031.0350 Wedge Anchor 5/16 3-1/2 303/304, 25PK | AG2HHH 31JP47

GRAINGER U70420.031.0350 Wedge Anchor 5/16 3-1/2 303/304, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HHH Μοντέλο: U70420.031.0350Cross Ref: 31JP47
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
€61.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 16 "
Μήκος άγκυρας3.5 "
Υλικό303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2530

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9176
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318190000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U70420.031.0350 Wedge Anchor 5/16 3-1/2 303/304, 25PK
€61.91 /πακέτο